プロワーク
プロワークの 使いきり手袋
プロワークの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリーノロング300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
48692693
品番
NL300-50L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
強度抜群の厚手ブラックタイプ・粉なし。30cmロングタイプ。
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
30
入数(枚)
50
粉有無
粉なし
材質
ニトリルゴム
用途
理髪店、自動車整備など
中指長(cm)
8±0.1
手のひらまわり(cm)
21±0.1