サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの 散水・かん水タイマー
スプリンクラーシンカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用圧力(MPa)
0.05〜1
注文コード
48693095
品番
DC7E-BT25
参考基準価格(税別)
¥43,710
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
使用圧力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Bluetooth搭載 かん水自動制御タイマー
最大流量(L/min)
50
使用圧力(MPa)
0.05〜1
対応OS
Apple iOS7以降、Android Android4.3以降
通信方式
Bluetooth 4.0
出力(mW)
5
口径(mm)
取付部:25
通信距離(m)
見通し5(使用環境による)
注意
※雨・水滴注意、水没不可、雨・水滴、水没不可※9Vアルカリ乾電池は別売です
※DC11E-BTを水道蛇口に取り付けするには別途水道蛇口用タップアダプター(品番LQR3M)が必要です。