高輝度蛍光粘着反射シート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード48693174 品番EA983GB-106A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,188
販売価格(税別)
1,080

夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。

オレンジ 用途門柱、フェンスなどの危険標示に。ヘルメットの安全目印に。 仕様剥離紙付・粘着式 材質基材:アクリル、粘着剤:アクリル系粘着剤 寸法(mm)145×240×0.4 アズワン品番64-2296-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48693174
2020-01-23
用途:
屋外の看板(文字)

もっと、カラーバリエーションがあればうれしい。
各種サイズから選べれば、なおうれしい。(大きいサイズ)
今回はB4サイズ位が欲しかった。2枚あわせて使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする