※カラーバリエーション、こちらの品番は右の商品です
エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
マグネットポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48693183
品番
EA762FG-318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
色
白
仕様
A4判・角形2号、強力マグネット付、書類を入れやすい広口タイプ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
333×269×51
質量(g)
410
耐荷重(kg)
3
内寸法(mm)
201×248×20
アズワン品番
64-2265-44
注意
※FDやCD・MO・磁気カード・電子機器等、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。データを損なう恐れがあります。