メカニカルカウンタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48693348 品番 SP1-101-4-2
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。
常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます
0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。

表示黒地白文字 6X4mm リセット押しボタン 最高計数速度3000rpm 操作トルク(N・m)10mN.m 塗装色グレー 仕様表示比:軸1回転数字1進(逆回転減数) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする