小型イヤホンマイク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種DJ-CH1/DJ-CH202、272/DJ-S12、S42シリーズなど2ピン式プラグの無線機、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA 注文コード48693603 品番EME-764PA
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は対応機種など2種類から選べます 他の種類を見る

小型の一般仕様イヤホンマイクです。
マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。
EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。

イヤホン形状カナル型 付属品360度回転式金属製クリップ 仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク 外径(Φmm)イヤホンユニット:約13.5 対応機種DJ-CH1/DJ-CH202、272/DJ-S12、S42シリーズなど2ピン式プラグの無線機、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA コード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400 インピーダンス(Ω)イヤホンユニット:約32
注意
※特小無線やデジタル簡易無線を毎日業務でお使いになる場合は、耐久性が高く、故障したときも買い換えるより安く修理ができる業務仕様のイヤホンマイクをお求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48693603
2023-11-11
用途:
備品

純正品だとイヤホンの付け根が破損しやすく代替品を探していて見つけました。
若干雑音を感じますが商品的には純正品と見劣りせずさすが無線機メーカーと思いました。
当然リピート買いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする