※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O27DR-159-LW アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド 48693698 O27DR-159-LW アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド 48693698 O27DR-159-LW アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド 48693698 O27DR-159-LW アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド 48693698

アートランバー ダボ穴加工

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48693698 品番 O27DR-159-LW
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
セット内容棚板×1枚 材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙 長さ(mm)2674 厚さ(mm)27 奥行(mm)445 加工両面
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。※数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする