※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南海プライウッド
南海プライウッドの 内装建材
南海プライウッドの 収納材
アートランバー ダボ穴加工
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48693707
品番
O27DR-19-LW
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
セット内容
棚板×1枚
材質
(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
長さ(mm)
2674
厚さ(mm)
27
奥行(mm)
295
加工
両面
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。※数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650