ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
和み柄手提袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48694005
品番
19-557B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
茶色の和み柄デザイン。和み、かわいらしさ、落ち着きのある手提げ袋。
寸法(mm)
320×130×310
質量(g)
44
構成部品
1
材質
片艶晒
サイズ
中
色
茶