ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
手提袋 ふで柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚)
注文コード
48694224
品番
19-695M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
特殊紙にふで柄印刷を施した和風を強調できる手提げ袋。
寸法(mm)
180×100×190
質量(g)
24
構成部品
1
サイズ
小
色
まっちゃ
仕様
エフカラー115gまっちゃ+麦わら