ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
ショコラバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
寸法(mm)
320×90×230
注文コード
48694346
品番
20-1462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マット仕上げで高級感のある梨地のポリ袋。
寸法(mm)
320×90×230
質量(g)
12
構成部品
1
材質
LDPE
サイズ
L