ショコラバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 48694355 品番 20-1462C
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

マット仕上げで高級感のある梨地のポリ袋。

寸法(mm)320×90×230 質量(g)12 構成部品1 材質LDPE サイズL クリーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする