ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
ペーパーバッグ ルミエール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚)
注文コード
48694495
品番
20-1580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ルミエール柄のピンクで可愛い手提げ袋。可愛いお菓子などにぴったりです!
材質
晒
寸法(mm)
180×100×190
サイズ
ミニ
質量(g)
22
構成部品
1