ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
ペーパーバッグ ルミエール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚)
注文コード
48694504
品番
20-1581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ルミエール柄のピンクで可愛い手提げ袋。可愛いお菓子などにぴったりです!
材質
晒
寸法(mm)
220×140×250
サイズ
特小
質量(g)
31
構成部品
1