ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
パティスリーバッグ クレール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
48694678
品番
20-1600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
さりげなく使うアイテムに ”エレガント” をプラスできるクレール柄の手穴ポリバッグ!
材質
HDPE
寸法(mm)
245×160×360
サイズ
S
質量(g)
8
構成部品
1