パティスリーバッグ クレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 48694687 品番 20-1601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

さりげなく使うアイテムに ”エレガント” をプラスできるクレール柄の手穴ポリバッグ!

材質HDPE 寸法(mm)315×210×430 サイズM 質量(g)15 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする