ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
パティスリーバッグ ルミエール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
48694705
品番
20-1604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
さりげなく使うアイテムに ”エレガント” をプラスできるピンクの可愛い手穴ポリバッグ!
寸法(mm)
375×200+40×2
質量(g)
7
構成部品
1
材質
HDPE
サイズ
底GZ