パティスリーバッグ ルミエール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 48694714 品番 20-1605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

さりげなく使うアイテムに ”エレガント” をプラスできるピンクの可愛い手穴ポリバッグ!

寸法(mm)245×160×360 質量(g)8 構成部品1 材質HDPE サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする