ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
洋菓子柄 手提袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚)
注文コード
48694757
品番
20-1620Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シンプルでナチュラル感漂う手提げ袋。洋菓子柄。柄の位置が2枚ずつ違います。
材質
未晒
寸法(mm)
180×100×190
サイズ
特小
質量(g)
18
構成部品
1