プティフール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000枚) 注文コード 48694854 品番 20-229
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ちょったしたお菓子にぴったりな角底袋。身近な袋だからこそアピールできる、印象を深めるマストアイテム!

材質晒クラフト 寸法(mm)120×70×222 サイズ3号 質量(g)6 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする