ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
パティスリーバック ショコラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48694915
品番
20-351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
マチ部分をこげ茶印刷にすることで締まったデザインに!シンプルでモダンな手提げ袋。
材質
片ツヤ晒
寸法(mm)
260×160×330
サイズ
中
質量(g)
40
構成部品
1