ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
パティスリーバッグ オランジェ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
寸法(mm)
320×180×335
注文コード
48694967
品番
20-562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オレンジ色が明るく可愛い印象を与える手提げ袋です!洋菓子にぴったりです!オランジェ柄。
寸法(mm)
320×180×335
質量(g)
58
構成部品
1
材質
片ツヤ晒
サイズ
大