ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
パティスリーバッグ オランジェ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48694976
品番
20-563
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オレンジ色が明るく可愛い印象を与える手提げ袋です!洋菓子にぴったりです!オランジェ柄。
寸法(mm)
350×250×410
質量(g)
95
構成部品
1
材質
片ツヤ晒
サイズ
特大