ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
パティスリーバッグ ボヌール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
48694994
品番
20-565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
様々なシーンで活躍できるボヌール柄の手提げ袋!茶色と白のリバーシブルデザイン。
材質
未晒
寸法(mm)
220×120×265
サイズ
小
質量(g)
31
構成部品
1