ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
パティスリー角底袋 オランジェ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
48695064
品番
20-572
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
オレンジ色が明るく可愛い印象を与える角底袋です!印象を深めるマストアイテム。オランジェ柄。
材質
片ツヤ晒
寸法(mm)
155×95×320
サイズ
8号
質量(g)
14
構成部品
1