パティスリー角底袋 オランジェ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 48695073 品番 20-573
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オレンジ色が明るく可愛い印象を与える角底袋です!印象を深めるマストアイテム。オランジェ柄。

材質片ツヤ晒 寸法(mm)180×105×350 サイズ12号 質量(g)18 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする