ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
パティスリー角底袋 ボヌール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
48695089
品番
20-575
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
様々なシーンで活躍できるボヌール柄の角底袋!茶色と白のリバーシブルデザイン。
材質
未晒
寸法(mm)
130×80×235
サイズ
4号
質量(g)
10
構成部品
1