ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
HDパティスリーバッグ オランジェ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
48695125
品番
20-580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オレンジ色が明るく可愛い印象を与える使いやすいサイズのレジ袋。
材質
HDPE
寸法(mm)
220×160×400
サイズ
S
質量(g)
4.9
構成部品
1