ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
HDパティスリーバッグ ボヌール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
48695159
品番
20-585
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
様々なシーンで活躍できるボヌール柄のレジ袋!茶色と白のリバーシブルデザイン。
材質
HDPE
寸法(mm)
220×160×400
サイズ
S
質量(g)
4.9
構成部品
1