ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
HDパティスリーバッグ ボヌール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
48695168
品番
20-586
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
様々なシーンで活躍できるボヌール柄のレジ袋!茶色と白のリバーシブルデザイン。
材質
HDPE
寸法(mm)
260×200×495
サイズ
M
質量(g)
7.2
構成部品
1