パティスリーバッグ ボヌール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1箱(400枚) 寸法(mm)180×60×190 注文コード48695186 品番20-590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

様々なシーンで活躍できるボヌール柄の手提げ袋!茶色と白のリバーシブルデザイン。

材質未晒 寸法(mm)180×60×190 サイズミニ 質量(g)16 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする