ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
ハンディ角底袋 ボヌール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
48695204
品番
20-592
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
小さな商品の持ち帰りには最適なボヌール柄のハンディ紙袋。
材質
未晒
寸法(mm)
160×80×195
サイズ
S
質量(g)
11
構成部品
1