ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
パティスリーバッグ オランジェ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1箱(400枚)
注文コード
48695229
品番
20-595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オレンジ色が明るく可愛い印象を与える手提げ袋。
材質
片ツヤ晒
寸法(mm)
180×60×190
サイズ
ミニ
質量(g)
16
構成部品
1