ハンディ角底袋 オランジェ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 48695256 品番 20-598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

小さな商品の持ち帰りには最適なオランジェ柄のハンディ紙袋。

材質片ツヤ晒 寸法(mm)180×105×225 サイズM 質量(g)15 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする