ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
紙袋 クラフトブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
48695387
品番
COT-1002
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クラフトブラックの紙袋。 マチ細の袋で瓶や紙パックピッタリ。
材質
未晒
寸法(mm)
180×70×245
サイズ
ミニ
質量(g)
25
構成部品
1