ワイヤー付クラフト角底袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 48695396 品番 COT-300
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

上部にワイヤー付きで簡単に開閉できる角底袋。内側PP貼りで食品なども直接入れれます。 クラフト無地

材質未晒 寸法(mm)90×55×230 質量(g)6.85 タイプ200g用 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする