ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
ワイヤー付クラフト角底袋
商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
48695414
品番
COT-302
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
上部にワイヤー付きで簡単に開閉できる角底袋。内側PP貼りで食品なども直接入れれます。 クラフト無地
材質
未晒
寸法(mm)
90×55×170
質量(g)
8
タイプ
100g用
構成部品
1