散水ホースホルダー Jフック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48695483 品番SHH-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ハンマートン仕上げで高級感のある質感です。
蛇口に簡単に引っ掛け可能です。

用途収納しにくい散水ホースをスッキリ収納 寸法(mm)115×95×260 仕上ハンマートン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48695483
2026-02-19
用途:
畑の水やりホース整理
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単で見栄えもよく納得の品物 追加で検討中
早い対応で梱包も良く案内も良かった

対象商品:
48695483
2024-08-21
用途:
散水ホースや木材収納
製造業

2個を塀に取り付けて長尺木材と散水ホースの置き場にしました。しっかりしています。数年前に購入した一個目はも錆びてなくキレイな状態で今回購入品と並べても見た目の違和感もありません。

対象商品:
48695483
2023-09-05
用途:
散水用のホース掛け
サービス業

デザインがオシャレで機能性も良く
大満足でした。
2個買っておけば良かったと後悔しています。

対象商品:
48695483
2022-02-19
用途:
散水ホース収納

屋外に設置するので、最初から錆びているような見た目で実はサビに強い・・・多分。
少しアンテーク感があり、目立たず良いと思います。
思ったよりしっかりしています。

対象商品:
48695483
2021-06-14
用途:
散水用ホースのかたずけが出来るようになりました
OFFICE MAKI 様

庭木やバラの散水用ホース(20m)が乱雑に出しっぱなしになってるので、たまには丸めてからかたずけようと思い散水ホルダを購入しました。蛇口の根元にかけることも出来ましたが、20mホ―スで重さで負荷がかかり、邪魔になるため、蛇口の側の邪魔にならない壁にステンレスフックを固定してこのホルダーをかけました。散水した後丸めて簡単にかたずけることができ庭がすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする