自動水やり器

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48695535 品番SAW-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。
大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。
幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。
場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。
今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。

仕様
(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1〜30日おき、水やり回数1日/1〜4回、水やり時刻設定/0〜23時(1時間おき)
(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分
(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×126×89 用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水 電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本 流量(L/min)3〜15(水道圧によってかわります) 適合ホース径(Φmm)内径13〜15、外径16〜20

商品説明動画

【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。
藤原産業 セフティ−3 自動水やり器 SAW
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
造園工
建設業・工事業

取り付けやすく、
モニター画面の機能がわかりやすく使いやすい

対象商品:
48695535
2020-05-21
用途:
野菜類の水やり

給水間隔や給水時間が細かく設定でき、操作も簡単で大変便利です。以前毎日1時間以上もかかっていた水やりが解消されました。単三電池4本で1年半持ちました。ただ、電池切れになると水が出っ放しになるので定期的交換が賢明だが。一年中屋外で使用してるが問題なく使えており、耐久性もありそう。(勿論冬は凍結対策するが)兎に角便利でコスパ良好。

2人が参考にしています
対象商品:
48695535
2019-05-13
用途:
コンクリート散水養生
建設業・工事業

2〜3ヶ所で散水したかったのですが、スプリンクラー2か所つなげると辛うじて回るか回らないかという程度、水圧を上げたら本体下のソケット部分が壊れました。
スプリンクラーは散水半径の小さなもの(3mくらい)で2か所まで、散水ホースなら30mくらいまでが良いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
48695535
2019-02-28
用途:
庭の散水作業
建設業・工事業

こんな自動水やり器を探していました。 大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48695535
2018-10-19
用途:
庭の鉢やプランターなどへの水やり。
ジャム・菓子工房『ル・コタージュ』 様 (製造業)

故障もなく、きちっと給水をしてくれるので、ありがたいです。
時刻や時間設定も、分単位でできるので、ありがたいです。

対象商品:
48695535
2018-08-09
用途:
植木・プランターへの水やり
サービス業

十分満足です。ただ、本体に重さがあるので、土台にもう少し重さがあった方が、さらに安定すると思います。

対象商品:
48695535
2022-07-11
用途:
ガーデニング
合同会社京阪石油 様

細いチューブのタイプは扱いにくいので、この普通の水道ホースが使えるタイプが扱いやすい。
ただ、数年に一度故障します。

対象商品:
48695535
2018-05-10
用途:
新規植栽の潅水用

水分センサー付の機種が有ると、雨天時の潅水を予防出来るので是非ほしいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする