GR-102 ガードロッター 昭和商会 48695596 GR-102 ガードロッター 昭和商会 48695596 GR-102 ガードロッター 昭和商会 48695596 GR-102 ガードロッター 昭和商会 48695596 GR-102 ガードロッター 昭和商会 48695596

ガードロッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48695596 品番 GR-102
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,387
販売価格(税別)
3,988

自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。
雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。
コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ)
フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。

テープ長さ(mm)3000(最長) テープ幅(mm)40 トラスコ品番819-3940 材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリン 質量(g)440 マグネットあり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×94×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48695587
2022-01-24
用途:
工事区画出入口
建設業・工事業

圧倒的に他社さんより安価で購入出来ました、はじめて取引したのですが、品揃えも多くそのおおよそが他社さんより安価です、かといって品物が悪いということもないので、これからもこちらで購入させていただきます。

対象商品:
48695587
2017-11-15
用途:
通信工事
MT-テック株式会社 様 (運輸・通信業)

軽いカラーコーン使用時だと、ロックがかからないため引っ張られてコーンが倒れてしまいます

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする