※表

- マルチモッコ(PP 1トン用) テザック 48695605 - マルチモッコ(PP 1トン用) テザック 48695605 - マルチモッコ(PP 1トン用) テザック 48695605

マルチモッコ(PP 1トン用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48695605 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番835-8496 材質ポリプロピレン 質量(kg)約2.3 ベージュ ベルト長さ(m)1.6 寸法(cm)180×180 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
クレーン揚重時

クレーンでの揚重時にワイヤーモッコだと使い勝手が悪いので
トンパック似のモッコだと養生しなくてもいいのですごくいいです

2020-06-04
用途:
造園作業時
農・林・水産業

剪定ゴミの積込に使用しています
軽くて使いやすいです

対象商品:
48695605
2019-08-14
用途:
廃棄物処理
その他業種

しっかりしていて丈夫で安心して高所からの釣り卸作業が出来てよかった。

対象商品:
48695605
2017-08-15
用途:
道路上に残土を出す時に使用している
有限会社河東電設 様 (建設業・工事業)

丈夫くて使い勝手がいいです持ち運びが軽いので従業員が喜んでいます。

対象商品:
48695605
2017-03-03
用途:
砂を乗せたり、作業ゴミを乗せる
建設業・工事業

まず、軽いのが良いです。また、四方のフックベルトが長いのでユニックフックに掛けやすいです。とくにやりにくさは感じませんが、2枚目を注文したら大分
日にちが空いたので、作業に支障が出そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
1人が参考にしています
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする