お酒用レジ袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1500枚) 寸法(mm)220×140×550 注文コード48695658 品番K-1284
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は寸法・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなお酒のレジ袋。

厚さ(mm)0.03 寸法(mm)220×140×550 乳白 質量(g)11 タイプ1.8Lビン2本用 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする