お酒用レジ袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 寸法(mm)0.03×190/290×490 注文コード48695676 品番K-1390
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなお酒のレジ袋。

材質HDPE 寸法(mm)0.03×190/290×490 ブラウン 質量(g)7 タイプ和洋酒瓶2本用 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする