ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
お酒用レジ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
寸法(mm)
0.035×300/440×710
注文コード
48695694
品番
K-1432
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなお酒のレジ袋。
材質
HDPE
寸法(mm)
0.035×300/440×710
色
ブラウン
質量(g)
18
タイプ
1.8Lビン2本用
構成部品
1