ヤマニパッケージ
お酒用レジ袋(Uパック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
48695703
品番
K-279
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Uパック 1.8リットル 二本筒式箱用のレジ袋。
厚さ(mm)
0.023
寸法(mm)
300×140×710
色
ナチュナル
質量(g)
12
タイプ
1.8L筒式箱用2本用
構成部品
1