お酒箱用手提袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード48695807 品番K-1314
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

K‐938のかぶせ箱が入るモノクロ手提げ袋。一箱用。

材質コート157g/m2 寸法(mm)150×110×450 質量(g)76 タイプ1本箱用 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする