ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
お酒箱用 クラフト手提袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48695929
品番
K-352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ロングワインが入るクラフトの手提げ袋。持ち運びも安心。
材質
未晒120g/m
2
PP紐
寸法(mm)
210×100×370
質量(g)
55
タイプ
ワイン2本
構成部品
1