ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
お酒箱用 クラフト手提袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48695938
品番
K-353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ロングワインが入るクラフトの手提げ袋。持ち運びも安心。
材質
未晒120g/m
2
PP紐
寸法(mm)
320×110×450
質量(g)
82
タイプ
ロングワイン3本
構成部品
1