モストバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 48695983 品番 L-1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大きいサイズの箱やカゴがそのまま入るモストバック。

寸法(mm)0.1×440×300×290 質量(g)120 構成部品1 材質HDPE 仕様ワールド1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする