釘セット(6種類)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード48696007 品番PF-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

長さ16mm、25mm、32mm、38mm、50mm、65mmの6種類のサイズがセットになったお得な釘のセット品です。

セット内容16mm(75本)、25mm(38本)、32mm(34本)、38mm(16本)、50mm(12本)、65mm(12本) 材質 表面処理ユニクロめっき

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48696007
2018-05-19
用途:
たくさん入ってました
その他業種

以前は100均で買ってましたが、当然ですがこちらの方が圧倒的に量が多いです
材質もしっかりしてるような気がします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3700:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする